曜日別特売

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト - 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト - 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト - 由良産商

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。

種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5164031588B-3 M30X70 (1本)ドブ 8.8B1本70
オープン
2,600
2,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164032488B-3 M30X75 (1本)ドブ 8.8B1本75
オープン
2,700
2,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164034088B-3 M30X80 (1本)ドブ 8.8B1本80
オープン
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164034988B-3 M30X90 (1本)ドブ 8.8B1本90
オープン
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164035888B-3 M30X100 (1本)ドブ 8.8B1本100
オープン
3,350
3,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164036788B-3 M30X110 (1本)ドブ 8.8B1本110
オープン
3,575
3,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164037688B-3 M30X120 (1本)ドブ 8.8B1本120
オープン
3,775
4,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164038588B-3 M30X130 (1本)ドブ 8.8B1本130
オープン
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164039488B-3 M30X140 (1本)ドブ 8.8B1本140
オープン
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164041088B-3 M30X150 (1本)ドブ 8.8B1本150
オープン
4,450
4,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164041988B-3 M30X70 (40本)ドブ 8.8B1箱(40本)70
オープン
55,060
60,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164042888B-3 M30X75 (40本)ドブ 8.8B1箱(40本)75
オープン
57,420
63,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164043788B-3 M30X80 (40本)ドブ 8.8B1箱(40本)80
オープン
59,300
65,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164044688B-3 M30X90 (40本)ドブ 8.8B1箱(40本)90
オープン
63,720
70,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164045588B-3 M30X100 (30本)ドブ 8.8B1箱(30本)100
オープン
53,440
58,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164046488B-3 M30X110 (30本)ドブ 8.8B1箱(30本)110
オープン
56,680
62,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164048088B-3 M30X120 (30本)ドブ 8.8B1箱(30本)120
オープン
59,860
65,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164048988B-3 M30X130 (30本)ドブ 8.8B1箱(30本)130
オープン
62,680
68,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164049888B-3 M30X140 (30本)ドブ 8.8B1箱(30本)140
オープン
66,000
72,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164050788B-3 M30X150 (25本)ドブ 8.8B1箱(25本)150
オープン
59,120
65,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする