アローアンカー 三価クロメート

アローアンカー 三価クロメート - 由良産商アローアンカー 三価クロメート - 由良産商アローアンカー 三価クロメート - 由良産商

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。

材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※皿バネ付きナットを使用
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
使用厚さ(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51640516C-645 M6x451パック(5本)45M615最大:54.6
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640525C-660 M6x601パック(5本)60M620最大:204.6
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640534C-850 M8x501パック(5本)50M820最大:58.2
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640550C-870 M8x701パック(3本)70M825最大:258.2
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640559C-1050 M10x501パック(3本)50M1020最大:511.6
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640568C-1060 M10x601パック(3本)60M1025最大:514.5
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640577C-1080 M10x801パック(3本)80M1025最大:2514.5
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640586C-1090 M10x901パック(3本)90M1030最大:3514.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640595C-1010 M10x1001パック(3本)100M1030最大:4514.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640604C-1012 M10x1201パック(2本)120M1030最大:6514.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640620C-1260 M12x601パック(2本)60M1225最大:814.4
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640629C-1070 M12x701パック(2本)70M1225最大:815.9
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640638C-1290 M12x901パック(2本)90M1230最大:2815.9
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640647C-1210 M12x1001パック(2本)100M1230最大:3815.9
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640656C-1212 M12x1201パック(2本)120M1250最大:5815.9
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640665C-1215 M12x1501パック(2本)150M1250最大:8815.9
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640674C-1610 M16x1001本100M1640最大:1840.5
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640690C-1612 M16x1201本120M1640最大:3840.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640699C-1615 M16x1501本150M1640最大:6840.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640708C-2013 M20x1301本130M2050最大:2568.3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640717C-2015 M20x1501本150M2050最大:4568.3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640726C-2019 M20x1901本190M2050最大:8568.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640735C-645 M6x451箱(100本)45M615最大:54.6
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640744C-660 M6x601箱(100本)60M620最大:204.6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640760C-850 M8x501箱(100本)50M820最大:58.2
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640769C-870 M8x701箱(50本)70M825最大:258.2
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640778C-1050 M10x501箱(50本)50M1020最大:511.6
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640787C-1060 M10x601箱(50本)60M1025最大:514.5
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640796C-1080 M10x801箱(50本)80M1025最大:2514.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640805C-1090 M10x901箱(50本)90M1030最大:3514.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640814C-1010 M10x1001箱(50本)100M1030最大:4514.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640830C-1012 M10x1201箱(40本)120M1030最大:6514.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640839C-1260 M12x601箱(40本)60M1225最大:814.4
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640848C-1270 M12x701箱(40本)70M1225最大:815.9
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640857C-1290 M12x901箱(40本)90M1230最大:2815.9
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640866C-1210 M12x1001箱(30本)100M1230最大:3815.9
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640875C-1212 M12x1201箱(30本)120M1250最大:5815.9
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640884C-1215 M12x1501箱(30本)150M1250最大:8815.9
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640900C-1610 M16x1001箱(15本)100M1640最大:1840.5
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640909C-1612 M16x1201箱(15本)120M1640最大:3840.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640918C-1615 M16x1501箱(15本)150M1640最大:6840.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640927C-2013 M20x1301箱(10本)130M2050最大:2568.3
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640936C-2015 M20x1501箱(10本)150M2050最大:4568.3
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640945C-2019 M20x1901箱(10本)190M2050最大:8568.3
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640954C-3060 W3/8x601箱(50本)60W3/825最大:512.1
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640970C-4870 W1/2x701箱(40本)70W1/225最大:818.1
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする