曜日別特売
C-1012 M10x120 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

C-1012 M10x120 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640604
C-1012 M10x120 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640604
C-1012 M10x120 アローアンカー 三価クロメート 由良産商 51640604

アローアンカー 三価クロメート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじ径M10
全長(mm)120
ねじ長さ(mm)30
内容量1パック(2本)注文コード51640604品番C-1012 M10x120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。

全長(mm)
120
ねじ径
M10
ねじ長さ(mm)
30
使用厚さ(mm)
最大:65
最大引張荷重(kN)
14.5
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
ナット二面幅(mm)
14
穿孔径(mm)
10.5
穿孔深さ(mm)
45以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴長(mm)
40以上
注意
※皿バネ付きナットを使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする