曜日別特売

LED PCデスクライト

LED PCデスクライト - スワン電器LED PCデスクライト - スワン電器

机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。
広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。
ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。
ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。

ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)1020定格寿命(時間)30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド最大消費電力(W)24色温度(K)3000 ~6500エネルギー消費効率(Lm/W)18.8光束(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642415DS-520BK
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする