LEDロングシーリングライト

LEDロングシーリングライト - スワン電器LEDロングシーリングライト - スワン電器
(3件のレビュー)

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。
3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。
取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。
スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。
通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)

仕様回転ストッパー付ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642424KCE-411BK
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 管球からLEDに交換
サービス業

電球切れと管球の販売終了に伴い交換することに。
LED管交換はできない点が原点材料ですが
取り付けも固定も簡単なので満足はしております。

対象商品 : 51642424
2024-11-01
用途: 倉庫の灯りに購入
天理教本直分教会その他業種

細身で邪魔にならず、LEDなので明るさが申し分なく、工事不要なのもありがたかったです。あと、グラグラしないように2箇所の動き留めがあって良かったです。

対象商品 : 51642424
2025-04-29
用途: 飲食店
飲食業

とても明るくて良かった
見た目もすっきりしていて気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする