ナカバヤシ
1PLポケットアルバム180 すみっコぐらし
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。L判サイズの写真が180枚収納できます。
仕様
無線綴製本・デザイン台紙・スリップケース入 ※パノラマ判は収納できません。
本体質量(g)
580
背幅(mm)
48
縦(mm)
293
横(mm)
211
材質(表紙)
ポリプロピレン貼表紙
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51641977
1PL-1507
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください