曜日別特売

フヤスアルバム10L すみっコぐらし

フヤスアルバム10L すみっコぐらし - ナカバヤシフヤスアルバム10L すみっコぐらし - ナカバヤシフヤスアルバム10L すみっコぐらし - ナカバヤシフヤスアルバム10L すみっコぐらし - ナカバヤシ

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。自由なレイアウトを楽しめる白色のフリー台紙10枚入りです。

仕様ビス式製本・オリジナルタイトルカード付・透明カバー付・透明袋本体質量(g)950背幅(mm)20縦(mm)335横(mm)325材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ270mm)内容量1冊
注意
補充用替台紙はアフ-LFR-10、アフ-LFR-15をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51641968A-LF-1010
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする