ロジカルノート・3冊パック・30枚・A罫

ロジカルノート・3冊パック・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・3冊パック・30枚・A罫 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

メタリック印刷に箔押しを使用した特別感のあるノート。本文は文字が綺麗に揃うロジカル罫
丈夫な糸綴じ製本

サイズセミB5A罫枚数30製本糸綴じ背クロス製本行数30行仕様【本文】上質紙70g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚本体質量(g)360寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×9罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642196NB517A-3P730インプレッション(R・B・G)
530
398
438(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642205NB518A-3P730シャイニー(R・B・G)
530
398
438(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51642196
2024-04-09
用途: 事務一般

他のノートと変わらぬ値段なのに高級感があります。ロジカルシリーズの書きやすさもあっていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする