曜日別特売

ロジカル抗菌 セミB5 A罫 30枚 5P

ロジカル抗菌 セミB5 A罫 30枚 5P - ナカバヤシ

「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。落ち着いた印象があるくすみがかったカラーの「スモーキーカラーシリーズ」の5冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚スモーキーカラー(P・B・G・Y・V)サイズセミB5枚数30本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30行A罫罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642099NB514A-5P
640
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする