曜日別特売

ロジカル抗菌 A4 方眼5MM 30枚 3P

ロジカル抗菌 A4 方眼5MM 30枚 3P - ナカバヤシ

「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。アウトドア用品のようなストロングトーンで男女問わず使いやすいカラーの「カジュアルカラーシリーズ」の方眼5mm罫、A4サイズの3冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 方眼5mm(10mm実線入)・30枚カジュアル(B・G・D)サイズA4枚数30本体質量(g)480寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×9方眼5mm(10mm実線入)罫幅(mm)5(10mm実線入)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642144HA4-H502-3P
690
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする