曜日別特売

汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 - 長野計器汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 - 長野計器
(2件のレビュー)

・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用真空計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33025465GS52-131 -0.1~0MPa
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33025465
2014-12-08
用途: バイクの整備

価格的に満足

対象商品 : 33025465
2013-06-16
用途: 農業用井戸ポンプの吸水側圧力の測定
農・林・水産業

ポンプのめくら栓がR3/8なので、ねじ部G3/8の圧力計を選定したが、圧力計がφ100で大きく、取り付けるときポンプのフランジにぶつかる。直径が10mm小さければそのまま取り付けられた。ニップルとソケットを追加して取り付けたが、直径がφ75で、ねじ部がR3/8であれば最適であった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。商品採用時の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする