曜日別特売
モノタロウ

粘着シート エアーシャワー用

粘着シート エアーシャワー用 - モノタロウ粘着シート エアーシャワー用 - モノタロウ粘着シート エアーシャワー用 - モノタロウ粘着シート エアーシャワー用 - モノタロウ粘着シート エアーシャワー用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。

用途エアシャワールームの壁面に材質ポリエチレン厚さ(mm)1.2寸法(mm)350×350ホワイト厚さ(μm)40伸び(%)200積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100引張強度(MPa)12
注意
※材質の性質上、時間の経過によって製品自体が若干縮むことがありますので、生産時は少し大きめにカットしています。
※粘着面に紙などがつかないようお気をつけください。
※貼り付け面のり残りの可能性があります。
※クリーンルームで生産された商品ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴の有無
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51784619-1シート(30枚)
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51784628-1箱(30枚×10シート)
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51784637-1箱(30枚×10シート)
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51784619
2024-10-05
用途: エアシャワー室内の汚染度視える化
株式会社スペック

青色もあると白色系の繊維ゴミが見えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする