曜日別特売

GA-MLi8TPoE+

GA-MLi8TPoE+ - Panasonic(パナソニック)

レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・雷サージ耐性強化
・PTP (Precision Time Protocol)
・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)
・給電ポート数:8
・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます
・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります
・静音ファンコントロール機能
・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です
・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します

付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)132.1設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)251ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652538PN260893H
203,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする