曜日別特売

GA-MLTPoE+

GA-MLTPoE+ - Panasonic(パナソニック)GA-MLTPoE+ - Panasonic(パナソニック)

レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・雷サージ耐性強化
・PTP (Precision Time Protocol)
・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます
・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります
・静音ファンコントロール機能
・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です
・動作環境温度50℃まで対応

付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)1保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
消費電力(W)
インターフェース
発熱量(kcal/h)
スイッチング方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652635PN26129312(最小/最大 )13.1/228(10/100/1000BASE-T)16、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応195.5MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps
228,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
51652660PN26169316(最小/最大 )14.7/315(10/100/1000BASE-T)20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応270.1MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps
238,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする