曜日別特売

GA-ASW8TPoE+

GA-ASW8TPoE+ - Panasonic(パナソニック)

レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・10/100/1000Mbps×10ポート
・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)
・日本語WEB管理機能

付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652556PN25087K
145,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする