レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・雷サージ耐性強化
・PTP (Precision Time Protocol)
・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)
・給電ポート数:16
・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます
・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります
・静音ファンコントロール機能
・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です
・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.3/158定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)135.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)303ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0内容量1台