S型虎内容器ナナメ

S型虎内容器ナナメ - タイホウS型虎内容器ナナメ - タイホウ

内容器の側面2面に凸凹。底部がナナメになっており、塗料を残さず使える
特許;第6537033号 第7054931号

用途塗装用内容器仕様【しごき面】両面寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】220(195)×165(140)×135内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652477-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする