(2件のレビュー)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。幅(mm)1.1厚さ(mm)1.1アメRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500g)
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
番手
折径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51650079GA-02411#717.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
51650088GC-01522.2#1035
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
51650097GG-01538#1660
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51650106GE-01525.4#1240
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51650115GF-01532#1450
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51650124GH-01544.5#1870
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51650140GB-01516#825
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 雑誌
卸売・小売業

迅速な対応ありがとうございます。従来からの使用で良い商品です。

2025-02-25
用途: 薬局での薬の調剤にシートをまとめる
医療・福祉・介護関連業

#8は現在検索してもあまりなくて、この大きさがシートをまとめるのにちょうど良いです。大きな輪ゴムを二重にまくと 特に高齢者ははずしにくくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする