最大100インチ対応 デザインテレビスタンド

最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド - ホームテイスト

32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドです。
支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。
スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC質量(kg)約25.8幅(cm)90耐荷重(kg)テレビ55まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120~138.5組立時間60分対応インチサイズ32~100インチ内容量1台
注意
※ご注文前に必ずテレビが適合するかご確認いただいた上で注文をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。(適合表)
※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51653780DHWAT-SBOシャビーオーク
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51653789DHWAT-WALウォールナット
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする