三愛
防寒綿ツイルベスト
表地は綿100%で火を使う現場でも安心です。
また内側はボア仕様で防寒機能も兼ね備わった綿ツイルベストです。
種別
ベスト
混率(%)
綿100
機能
防寒
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655347
390027
ネイビー
M
104
41
60
¥
7,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655365
390041
ネイビー
LL
112
45
64
¥
7,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655374
390058
ネイビー
3L
120
47
66
¥
7,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655390
390164
アースグリーン
M
104
41
60
¥
7,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655399
390171
アースグリーン
L
108
43
62
¥
7,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655408
390188
アースグリーン
LL
112
45
64
¥
7,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655417
390195
アースグリーン
3L
120
47
66
¥
7,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655356
390034
ネイビー
L
108
43
62
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください