曜日別特売
390027 防寒綿ツイルベスト 三愛 51655347

防寒綿ツイルベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード51655347品番390027
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

表地は綿100%で火を使う現場でも安心です。
また内側はボア仕様で防寒機能も兼ね備わった綿ツイルベストです。

種別
ベスト
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
60
機能
防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする