紺屋商事
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明
耐水性、耐湿性に優れています。
耐老化性に優れ保存性が良好です。
粘着力、保持力に優れています。
重ね貼りが可能です。
用途
ダンボールの封緘など
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
100
粘着剤
アクリル系
主な用途
梱包
テープ厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐湿性
テープタイプ
重ね貼りが可
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51654184
1290111
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください