曜日別特売

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

研削スピードに特化

用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2内容量1箱(10枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516554694CGW960941380010015
12,360
7,998
8,798(税込)
当日出荷
516554875CGW932441225012522.23
16,850
11,980
13,178(税込)
当日出荷
516555057CGW93226850018022.23
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 溶接ビード・スパッタ清掃、鋼材加工
製造業

キュービトロン2を使ってたがこちらをお試し。
性能は格段に上がってますね。同業者にも薦めたが好評。何より持ちが良いです。緑の砥石の5倍は使えるし性能低下も少なく最後まで削れる。
1枚当たりの金額は高いが性能と持ちを考えればむしろ安いとすら思える。

2025-03-27
用途: 農機具のメンテナンス
草刈りジジーズサービス業

溶接後の仕上げに使っています
例えが微妙なのですが「(グラインダーの)自重で削れてゆく」
みたいな感覚です
さくさく削れて快適です
お値段通り、、と言ってはアレですが笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする