ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート

ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]ハイシート - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせられる豊富なバリエーションと、自然な姿勢遷移が可能なリクライニングで、快適な仕事空間を創り出します。

仕様背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング材質【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】ハイシート:スチール丸パイプ(Φ22.2mm)タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~590×611×1100グリーン購入法適合スタッキング【種類】なしメモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(フレーム)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体516714656-118-1200ブラックホワイト12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516714746-118-1202ライトグレイホワイト12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516714906-118-1203ライトブルーホワイト12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516714996-118-1204パーチメントベージュホワイト12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715086-118-1206モスグリーンホワイト12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715176-118-1207サーモンピンクホワイト12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715266-118-1210ブラックブラック12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715356-118-1212ライトグレイブラック12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715446-118-1213ライトブルーブラック12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715606-118-1214パーチメントベージュブラック12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715696-118-1216モスグリーンブラック12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715786-118-1217サーモンピンクブラック12.1
68,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715876-118-1700ブラックホワイト12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516715966-118-1702ライトグレイホワイト12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716056-118-1703ライトブルーホワイト12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716146-118-1704パーチメントベージュホワイト12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716306-118-1706モスグリーンホワイト12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716396-118-1707サーモンピンクホワイト12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716486-118-1710ブラックブラック12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716576-118-1712ライトグレイブラック12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716666-118-1713ライトブルーブラック12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716756-118-1714パーチメントベージュブラック12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516716846-118-1716モスグリーンブラック12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516717006-118-1717サーモンピンクブラック12.6
75,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする