ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ

ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行ミーティングチェア FURSYS CH0015シリーズ - 内田洋行

座面のフォールディング機能によりスライドスタッキングが行え、効率よく収納できます。あらゆる会議・学習の場をフレキシブルに演出します。背はリクライニング機能を備えています。

仕様背部のデザイン、リクライニング、座面フォールディング機能、キャスター材質【背部】メッシュ 【座部】ウレタンクッション 【脚部】スチール丸パイプ 【キャスター】ナイロンキャスター質量(kg)9タイプ【座下棚】なしスタッキング【種類】スライドスタッキングメモ台なし脚部構造ネスティング脚内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516734346-109-0204495×580×8059495×580×805ブラックブラック
57,600
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516734506-109-0224595×580×8059595×580×805ブラックブラック
60,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516734596-109-0301495×580×8059495×580×805レッドレッド
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516734686-109-0302495×580×8059495×580×805ブルーブルー
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516734776-109-0303495×580×8059495×580×805グリーングリーン
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516734866-109-0321595×580×8059595×580×805レッドレッド
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516734956-109-0322595×580×8059595×580×805ブルーブルー
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516735046-109-0323595×580×8059595×580×805グリーングリーン
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする