曜日別特売

ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ)

ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア ricco[リッコ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行

お気に入りの洋服を選ぶように、形・色・素材の組み合わせで自分仕様のチェアが完成。ミーティングだけでなくカフェ、ライブラリなど、あらゆるシーンをカラフルに彩ります。

仕様4本脚キャスター付材質【背座シート部】ヌード:PP(ガラス繊維強化)【座パッド】座ウレタンクッション【張りぐるみ】背座ウレタンクッション 【塗装タイプ】スチール丸パイプ(Φ19.1mm)・焼付塗装(メタリックグレイ色)【メッキタイプ】スチール丸パイプ(Φ19.1mm)タイプ【座下棚】なしスタッキング【種類】なしメモ台なし脚部構造4本脚キャスター内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516791996-114-4400-【背座】ホワイト502×507×7616.36.3
48,700
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792086-115-5410ブラック-502×507×7616.56.5
56,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792176-115-5412グレイ-502×507×7616.56.5
56,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792266-115-5462パウダーブルー-502×507×7616.56.5
56,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792356-115-5463ダークグリーン-502×507×7616.56.5
56,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792446-115-5465シェルピンク-502×507×7616.56.5
56,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792606-115-6410ブラック-502×507×76177
65,400
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792696-115-6412グレイ-502×507×76577
65,400
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792786-115-6462パウダーブルー-502×507×76577
65,400
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792876-115-6463ダークグリーン-502×507×76577
65,400
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516792966-115-6465シェルピンク-502×507×76577
65,400
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793056-114-1400-【背座】ホワイト502×507×7616.36.3
50,500
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793146-115-3410ブラック-502×507×7616.56.5
57,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793306-115-3412グレイ-502×507×7616.56.5
57,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793396-115-3462パウダーブルー-502×507×7616.56.5
57,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793486-115-3463ダークグリーン-502×507×7616.56.5
57,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793576-115-3465シェルピンク-502×507×7616.56.5
57,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793666-115-4410ブラック-502×507×76177
67,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793756-115-4412グレイ-502×507×76177
67,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516793846-115-4462パウダーブルー-502×507×76177
67,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516794006-115-4463ダークグリーン-502×507×76177
67,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516794096-115-4465シェルピンク-502×507×76177
67,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする