SK11
ヒート ブロックギアタイツ
ブロックフリースで保温性が高いです。
軽くてストレッチ性も有りストレスなく着用出来ます。
ブロックフリースにより保温性が高く、軽量です。
用途
ワークウェア。
混率(%)
(本体)ポリエステル95ポリウレタン5、(ウエストゴム)ポリエステル100
機能
保温
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51656537
720713BLK-LL
ブラック
LL
オープン
¥
1,390
¥1,529
(税込)
翌々日出荷
51656476
720731DK-M
ダークカモフラ
M
オープン
¥
1,390
¥1,529
(税込)
取扱停止中
51656510
720734DK-3L
ダークカモフラ
3L
オープン
¥
1,390
¥1,529
(税込)
取扱停止中
51656519
720711BLK-M
ブラック
M
オープン
¥
1,390
¥1,529
(税込)
取扱停止中
51656528
720712BLK-L
ブラック
L
オープン
¥
1,390
¥1,529
(税込)
取扱停止中
51656485
720732DK-L
ダークカモフラ
L
オープン
取扱い終了
51656494
720733Dk-LL
ダークカモフラ
LL
オープン
取扱い終了
51656546
720714BLK-3L
ブラック
3L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください