SK11
ソックスカバーショート
保温性の高い素材で足先をカバーします。
ウェットスーツなどにも使用される保湿性に優れたクロロプレン素材です。
足裏はすべり止め付きです。
用途
冬場の寒さ対策、レジャーや長靴作業。
材質
クロロプレーンナイロン
機能
保湿性、保温性
入数
1足
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51656564
L
L
24~26
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
翌々日出荷
51656555
M
M
22~24
オープン
取扱い終了
51656580
LL
LL
26~28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください