木製記帳スタンドA3横

木製記帳スタンドA3横 - ヤマコー木製記帳スタンドA3横 - ヤマコー

重厚さと気品を持ち合わせた木製の記帳スタンドです。本物の木にこだわる方におすすめです。A3対応の記帳スタンドです。プレート部分は木製で、約60×43cmあり、こちらの商品のほかに色違いがあります。

用途店頭や受付での記名、記帳に。サイズA3高さ(mm)980奥行(mm)500横幅(mm)600プレート寸法(幅W×高さH)(mm)600×430内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165679037737古代色
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165679937738ナチュラル
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする