ヤマコー
木製メニュースタンドA3横
お店の入口をセンスアップさせる木製メニュースタンドです。本物の木にこだわる方におすすめです。プレート部分は約60×43cmあり、カラーバリエーションはこの他に2色。
用途
店頭や店先のメニュー置きに。
サイズ
A3
高さ(mm)
1130
奥行(mm)
440
横幅(mm)
600
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
600×430
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51657255
37731
古代色
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51657264
37732
ナチュラル
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51657280
37733
ブラック
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。