曜日別特売

スリムメニュースタンドCOMBI A3横対応

スリムメニュースタンドCOMBI A3横対応 - ヤマコースリムメニュースタンドCOMBI A3横対応 - ヤマコースリムメニュースタンドCOMBI A3横対応 - ヤマコー

金属の持つ繊細さと木の優しさをマッチさせています。シンプルながら洗練されたメニュースタンドです。フレームは最大A3版がしっくり納まるサイズです。本体のスチールフレーム部分をスッキリさせました。より扱い易く、ワークスペースを考慮したスリムシリーズです。

用途店頭や店先のメニュー置きに。サイズA3高さ(mm)1060奥行(mm)320横幅(mm)420プレート寸法(幅W×高さH)(mm)420×320内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165728937734古代色
オープン
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165729837735ナチュラル
オープン
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165730737736ブラック
オープン
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする