曜日別特売

メニュースタンドCOMBI 飾り縦格子

メニュースタンドCOMBI 飾り縦格子 - ヤマコーメニュースタンドCOMBI 飾り縦格子 - ヤマコーメニュースタンドCOMBI 飾り縦格子 - ヤマコー

金属の持つ繊細さと木の優しさをマッチさせています。飾り障子がアクセントのメニュースタンドです。A3対応のメニュースタンドです。プレート部分は木製で、約56×45cmあり、カラーバリエーションはこの他に2色。

用途店頭や店先のメニュー置きに。高さ(mm)1180奥行(mm)380横幅(mm)560プレート寸法(幅W×高さH)(mm)560×450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165740437728ナチュラル
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165742037729クリアー
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165742937730ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする