曜日別特売

アルモード 透明クリアファイル

アルモード 透明クリアファイル - ベルクアルモード 透明クリアファイル - ベルクアルモード 透明クリアファイル - ベルクアルモード 透明クリアファイル - ベルクアルモード 透明クリアファイル - ベルクアルモード 透明クリアファイル - ベルクアルモード 透明クリアファイル - ベルク

アルモードの商品に使っていただける別売りオプションです。アルモードのメニュースタンドに設置可能な透明クリアファイルです。プリントしたものを挟んでいただけるので、その場にあった案内をすることが可能です。紐が付属しております。透明クリアファイル上部に、ひもを通す穴があるので、透明クリアファイルにひもを通し、メニュースタンド本体に付属しているSカンを用いてお使いください。

用途メニュー用紙などの保護に。仕様上部穴2か所付属品内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165690567798A4298×227
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165691467799A4ハーフ298×122
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする