曜日別特売

アルモード メニュースタンド 2379 350角 ブラック

アルモード メニュースタンド 2379 350角 ブラック - ベルクアルモード メニュースタンド 2379 350角 ブラック - ベルクアルモード メニュースタンド 2379 350角 ブラック - ベルクアルモード メニュースタンド 2379 350角 ブラック - ベルク

プリントや記名票などをマグネットでとめることもできる記名台です。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。天板の高さ・角度は記名のしやすさを追求しました。また、アジャスターがついているので、安定感抜群です。

用途店頭や受付での記名、記帳に。付属品Sカン2ヶ高さ(mm)990奥行(mm)350横幅(mm)350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165682666952350990350
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする