曜日別特売

アルモード メニュースタンド 2368 A3ヨコ ブラック

アルモード メニュースタンド 2368 A3ヨコ ブラック - ベルクアルモード メニュースタンド 2368 A3ヨコ ブラック - ベルクアルモード メニュースタンド 2368 A3ヨコ ブラック - ベルクアルモード メニュースタンド 2368 A3ヨコ ブラック - ベルク

ポール部分がアールデザインになっているメニュースタンドです。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。ポール部分に、緩やかなカーブがかかっている斬新なデザインになっています。ヘアーサロンやリラクゼーションなどのサービス案内にもおすすめです。

用途店頭や店先のメニュー置きに。付属品Sカン2ヶサイズA3高さ(mm)1046奥行(mm)360横幅(mm)450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165681766949
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする