曜日別特売

アルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列

アルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ アクリル仕様 A4三ツ折×3列 - ベルク

メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。アクリルのパンフレットラックが付いています。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。A4三ツ折が3列入る、アクリル仕様のパンフレットラックがついています。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。

用途店頭や店先のメニュー置きに。サイズA3/A4高さ(mm)1394奥行(mm)400横幅(mm)517内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165686967793
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする