アルモード メニュースタンド 2367 A3ヨコ ブラック
メニュー帳やプリントが使えるベーシックなメニュースタンドです。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるベーシックなメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
付属品Sカン2ヶ
サイズA3
高さ(mm)1048
奥行(mm)360
横幅(mm)450
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |