曜日別特売

記名台 ZF-255

記名台 ZF-255 - ファースト記名台 ZF-255 - ファースト記名台 ZF-255 - ファースト記名台 ZF-255 - ファースト記名台 ZF-255 - ファースト記名台 ZF-255 - ファースト

落ち着いた色の木目が雰囲気を作る記名台です。ダイノックシート貼りの天板は落ち着いた木目調です。天板上部には掲示物を押さえる便利なクリップ付き。天板下部には安全性を考慮してクッション材が付いています。天板の角度は固定されています。

用途店頭や受付での記名、記帳に。仕様天板にクリップ付高さ(mm)1004奥行(mm)360横幅(mm)440天板寸法(幅W×高さH)(mm)440×360内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51657088111157
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする