メニューサイン

メニューサイン - ファーストメニューサイン - ファーストメニューサイン - ファーストメニューサイン - ファースト

スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.アクリル挟み込みタイプ。上部面板は飾りネジで固定されています。工具を使わず、簡単に表示内容を交換して頂けます。4.上部面板部。面板部分は、タテ/ヨコ組み換えが可能です。

用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様上部面板部角度調整可能、タテ/ヨコ組み換え可能高さ(mm)1074奥行(mm)300横幅(mm)450有効サイズ上部面板:A3対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51657115141890
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする