曜日別特売

メニューサイン SH-60 A2

メニューサイン SH-60 A2 - ファーストメニューサイン SH-60 A2 - ファースト

シックで落ち着いた色味は載せるメニューをしっかり伝えます。シンプルで派手さが無く、大きいのに圧迫感が無いので置きやすいです。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。0、20、40、60、90度でがっちり固定できる角度調整機能付き。工具を使用せず組立てられます。

用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様面板部角度調整可能高さ(mm)1320奥行(mm)400横幅(mm)650適合寸法(mm)幅230~650まで適合厚さ(mm)メニュー:25まで内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51656738281036501320400
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする