曜日別特売

メニューサイン MSX-420D A3

メニューサイン MSX-420D A3 - ファースト

中央にメニュー押さえが付いているので、ブックタイプのメニューを置けます。【対応サイズ】A3・ヨコ。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。面板部は角度調整が可能です。中央にメニュー押さえの棒が付いてます。厚み25mmまで置いていただけます。

用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様面板部角度調整可能サイズ面板:A3高さ(mm)(製品)1057奥行(mm)(製品)350横幅(mm)(製品)480適合厚さ(mm)メニュー:25まで内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165702773119
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする