曜日別特売

メニューサイン MSX-43D

メニューサイン MSX-43D - ファースト

面板四隅のポピックが表示物を縁取り、グッと締まった印象にしてくれます。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。面板にメニューを挟み込んで使用します。背面がブラックなので重厚感のある雰囲気になります。四隅のポピックが装飾としても活躍して表示物を縁取り、グッと締まった印象を与えてくれます。面板部は角度調整が可能です。

用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様面板部角度調整可能高さ(mm)1057奥行(mm)350横幅(mm)600有効寸法(mm)面板:W530×H330面板寸法(W×H)(mm)580×380内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165705473122
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする