曜日別特売

プリントメディアサイン

プリントメディアサイン - ファーストプリントメディアサイン - ファーストプリントメディアサイン - ファーストプリントメディアサイン - ファーストプリントメディアサイン - ファーストプリントメディアサイン - ファーストプリントメディアサイン - ファーストプリントメディアサイン - ファースト

スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.ポスター交換。印刷物を付属のスチレンボードと透明板の間に挟み、パネル上部の溝より、スライドして交換します。2.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。3.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。

用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様上部面板部角度調整可能ブラック奥行(mm)(製品)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51666197141891上部面板:A3タテ(製品)1062(製品)300
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51666206141892上部面板:A3ヨコ(製品)1001(製品)404
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51666215141893上部面板:A4タテ(製品)1001(製品)300
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51666224141894上部面板:A4ヨコ(製品)957(製品)300
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする