マグネットメニューサイン CQ-A3Y

マグネットメニューサイン CQ-A3Y - ファーストマグネットメニューサイン CQ-A3Y - ファーストマグネットメニューサイン CQ-A3Y - ファーストマグネットメニューサイン CQ-A3Y - ファースト

マグネット脱着可能な、省スペースメニュースタンドです。奥行400(mm)と、省スペースにも設置が可能な優れもの。シンプルな設計とブラックのシックな本体カラーが場所を選ばない商品です。本体重量も2.9kgと、メニュースタンドにしては比較的軽量!女性でも出し入れが容易に行える優秀なアイテムです。高さ調節可能!マグネット付属(4個)

用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様面板部角度調整可能付属品マグネット4個付サイズA3高さ(mm)1085奥行(mm)400横幅(mm)450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165672921310
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする