ファースト
メニューサイン MSX-41D A3
30mmまでの厚みのメニューが置けます。【対応サイズ】A3・ヨコ。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。面板部は角度調整が可能です。
用途
店頭や店先のメニュー置きに。
仕様
面板部角度調整可能
サイズ
面板:A3
高さ(mm)
(製品)1057
奥行(mm)
(製品)350
横幅(mm)
(製品)480
適合厚さ(mm)
メニュー:30まで
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51657036
73120
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません