曜日別特売

ブライト900 ヴァリト-M 舟型

ブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型 - ツボサン
(1件のレビュー)

いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。

用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状内容量1本
全15種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
タイプ
ヤスリの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51667089BRVR-01S113.5215曲げ:舟形110
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
51667098BRVR-02S113.5215曲げ:舟形110
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
51667107BRVR-03S113.5215曲げ:舟形110
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51667116BRVR-04S113.5215曲げ:舟形110
4,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51667125BRVR-012S72.5185曲げ:舟形85
2,880
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
51667134BRVR-022S72.5185曲げ:舟形85
2,880
1,898
2,088(税込)
当日出荷
51667150BRVR-032S72.5185曲げ:舟形85
3,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
51667159BRVR-042S72.5185曲げ:舟形85
3,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51667168BRVRS-01S113.5155曲げ:舟形(ショート)75
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
51667177BRVRS-02S113.5155曲げ:舟形(ショート)75
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
51667186BRVRS-03S113.5155曲げ:舟形(ショート)75
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51667195BRVRS-04S113.5155曲げ:舟形(ショート)75
4,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51667204BRVR-21S205315曲げ:舟形200
4,950
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
51667220BRVR-22S205315曲げ:舟形200
4,950
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
51667229BRVR-23S205315曲げ:舟形200
5,350
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 板金工作時の平面にできたバリの処理
その他業種

余計な部分を傷つけることなく、部分的に加工できる形が最高。
ブライト900の切れ味を知ってから、もう他のヤスリが使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする