ブライト900 ヴァリト-M クランク型

ブライト900 ヴァリト-M クランク型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型 - ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型 - ツボサン
(1件のレビュー)

いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。

用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
タイプ
ヤスリの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51667238BRVR-01C113.5215曲げ:クランク型110
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
51667247BRVR-02C113.5215曲げ:クランク型110
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
51667256BRVR-03C113.5215曲げ:クランク型110
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51667265BRVR-04C113.5215曲げ:クランク型110
4,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51667274BRVR-012C72.5185曲げ:クランク型85
2,880
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
51667290BRVR-022C72.5185曲げ:クランク型85
2,880
1,898
2,088(税込)
当日出荷
51667299BRVR-032C72.5185曲げ:クランク型85
3,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
51667308BRVR-042C72.5185曲げ:クランク型85
3,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
51667317BRVRS-01C113.5155曲げ:クランク型(ショート)75
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
51667326BRVRS-02C113.5155曲げ:クランク型(ショート)75
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
51667335BRVRS-03C113.5155曲げ:クランク型(ショート)75
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51667344BRVRS-04C113.5155曲げ:クランク型(ショート)75
4,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51667360BRVR-21C205315曲げ:クランク型200
4,950
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
51667369BRVR-22C205315曲げ:クランク型200
4,950
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51667378BRVR-23C205315曲げ:クランク型200
5,350
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51667326
2024-07-27
用途: アルミを削るのに使用
建設業・工事業

アルミを削るのに普通のやすりは目づまりますが、この商品は目詰まりしないのと短いので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする