曜日別特売

リフラー 150mm ブリスターパック入り

リフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべリフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべリフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべリフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべリフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべリフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべリフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべリフラー 150mm ブリスターパック入り - バローべ

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。

用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51667570LRHI-150M2.41.214中目(#0)
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
51667579LRHI-152M2.41.214細目(#2)
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
51667588LRHI-1502.41.212中目(#0)
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
51667597LRHI-1522.41.212細目(#2)
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
51667606LRKA-1502.52.530中目(#0)
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
51667615LRKA-1522.52.530細目(#2)
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
51667624LRSA-1502215中目(#0)
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
51667640LRSA-1522215細目(#2)
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
51667649LRKH-1504.51.317中目(#0)
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
51667658LRKH-1524.51.317細目(#2)
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
51667667LRKR-1504.50.916中目(#0)
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
51667676LRKR-1524.50.916細目(#2)
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
51667685LRHA-150F51.717中目(#0)
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
51667694LRHA-152F51.717細目(#2)
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
51667710LRRK-150S1.91.414中目(#0)
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
51667719LRRK-152S1.91.414細目(#2)
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
51667728LRRK-150L3.5227中目(#0)
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
51667737LRRK-152L3.5227細目(#2)
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
51667746LRMA-1502232中目(#0)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51667755LRMA-1522232細目(#2)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51667764LRKM-1502.12.130中目(#0)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51667780LRKM-1522.12.130細目(#2)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51667789LRKM-150C2.12.115中目(#0)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51667798LRKM-152C2.12.115細目(#2)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする