曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 - ツボサン

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
全24種類を絞り込む
形状
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
電着長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51667807DSST05001セット(5本)5種セット20070mm
25,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
51667816DSHI05001本20070mm
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
51667825DSHA05001本半丸20070mm
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
51667834DSMA05001本20070mm
4,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
51667850DSKA05001本20070mm
4,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51667859DSSA05001本三角20070mm
4,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51667868DSST08001セット(5本)5種セット18060mm
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
51667877DSHI08001本18060mm
5,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
51667886DSHA08001本半丸18060mm
5,100
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
51667895DSMA08001本18060mm
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51667904DSKA08001本18060mm
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51667920DSSA08001本三角18060mm
4,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
51667929DSST10001セット(5本)5種セット17050mm
18,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
51667938DSHI10001本17050mm
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
51667947DSHA10001本半丸17050mm
4,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51667956DSMA10001本17050mm
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
51667965DSKA10001本17050mm
3,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51667974DSSA10001本三角17050mm
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51667990DSST12001セット(5本)5種セット17040mm
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
51667999DSHI12001本17040mm
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51668008DSHA12001本半丸17040mm
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51668017DSMA12001本17040mm
2,600
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
51668026DSKA12001本17040mm
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51668035DSSA12001本三角17040mm
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする