曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 - ツボサン

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
電着長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51668044DSST05101セット(5本)5種セット20070mm
25,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
51668060DSHI05101本20070mm
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
51668069DSHA05101本半丸20070mm
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
51668078DSMA05101本20070mm
4,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
51668087DSKA05101本20070mm
4,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51668096DSSA05101本三角20070mm
4,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51668105DSST08101セット(5本)5種セット18060mm
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
51668114DSHI08101本18060mm
5,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
51668130DSHA08101本半丸18060mm
5,100
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
51668139DSMA08101本18060mm
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51668148DSKA08101本18060mm
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51668157DSSA08101本三角18060mm
4,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
51668166DSST10101セット(5本)5種セット17050mm
18,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
51668175DSHI10101本17050mm
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
51668184DSHA10101本半丸17050mm
4,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
51668200DSMA10101本17050mm
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
51668209DSKA10101本17050mm
3,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51668218DSSA10101本三角17050mm
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51668227DSST12101セット(5本)5種セット17040mm
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
51668236DSHI12101本17040mm
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
51668245DSHA12101本半丸17040mm
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
51668254DSMA12101本17040mm
2,600
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
51668270DSKA12101本17040mm
3,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
51668279DSSA12101本三角17040mm
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする